危険 表示テープのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
146件の「危険 表示テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警戒テープ」、「安全 表示 テープ」、「危険表示」などの商品も取り扱っております。
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.05 文字内容 立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。 仕様 切断にはカッターが必要、非粘着タイプ 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 330 取付方式 テープ テープ幅(mm) 60 テープ長さ(m) 50
1巻
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 イエロー×ブラック 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 415-4355 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
769 税込846
当日出荷

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.17 文字内容 操作禁止 取付方式 テープ テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 25 日本緑十字社品番 262133
1巻
699 税込769
当日出荷

国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。
用途屋内用。 危険警告。 仕様 手で切断可能 粘着剤 ゴム系 粘着力 2.9N/10mm(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した印刷テープを使用しています。用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
用途用途に応じた立入制限箇所への表示に。 テープ長さ(m) 50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用 材質 和紙 テープ幅(mm) 24 厚さ(mm) 0.09 テープ長さ(m) 18(20巻) 粘着剤 アクリル系 伸び(%) 3.7 引張強度(N/15mm) 41.5 粘着力(N/10mm) 1.79 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20巻)
2,598 税込2,858
当日出荷

ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。 文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。 好みの長さにカットができます。 繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に 仕様 マジックバンドタイプ 材質 ポリエステルナイロン 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.6 質量(g) 35 取付方式 マジックバンド 長さ(m) 3 寸法(幅Wmm×長さLm) 20×3
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式 テープ 仕様 裏面のり付 テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。 材質 ポリエチレンクロス 質量(g) 260 取付方式 テープ テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.16 粘着剤 アクリル系
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容 トラ テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.16 基材 ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤 アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番 EA983DB-102 材質 ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm) 60 厚さ(mm) 0.2 文字内容 危険立入禁止(英文字入り) 質量(g) 310 取付方式 テープ 長さ(m) 5 テープ地色 黄×黒 型番 BRS-605B メーカー 中発販売 文字サイズ 漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm) 55×53×120(H) 間隔(mm) (黄/黒シマ幅)30
1個
9,520 税込10,472
当日出荷

光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告 仕様 シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険個所の区分けが簡単にできます。
取付方式 テープ 文字内容 キケン立入禁止 長さ(m) 50 テープ幅(mm) 60
1箱(30巻)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1巻
475 税込523
当日出荷

1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質 (シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄 ストローク(m) (最大)5 シート幅(mm) 60 シート厚さ(mm) 0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)